text.skipToContent text.skipToNavigation

Centre drill bit DIN 333 shape A nominal diameter 1.25 mm VHM right-hand cutting


Artículo No. 5P267883
Longitud total (mm) 31.5
Diámetro del eje (mm) 3.15
Diámetro nominal (mm) 1.25
Material de corte Otro
Ángulo de punta (°) 60
Forma de la caña Otro
Dirección de corte Derecha
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 31.5
Diámetro del eje (mm) 3.15
Diámetro nominal (mm) 1.25
Material de corte Otro
Ángulo de punta (°) 60
Forma de la caña Otro
Dirección de corte Derecha
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 5P267883
EAN 4015448681670
UBB 500582519970
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000861989
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.