text.skipToContent text.skipToNavigation

Centre drill bit DIN 333 shape A nominal diameter 1.25 mm HSS right-hand cutting


Artículo No. 6R066557
Longitud total (mm) 31.5
Diámetro del eje (mm) 3.15
Diámetro nominal (mm) 1.25
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 60
Forma de la caña Otro
Dirección de corte Derecha
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 31.5
Diámetro del eje (mm) 3.15
Diámetro nominal (mm) 1.25
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 60
Forma de la caña Otro
Dirección de corte Derecha
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 6R066557
EAN 4015448477495
UBB 500582889738
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 4000861803
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.