text.skipToContent text.skipToNavigation

Centre drill bit DIN 333 shape A nominal diameter 1.25 mm HSS-Co right-hand cutt


Artículo No. 4W581361
Longitud total (mm) 31.5
Diámetro del eje (mm) 3.15
Diámetro nominal (mm) 1.25
Material de corte HSS-E
Ángulo de punta (°) 60
Forma de la caña Otro
Dirección de corte Derecha
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 31.5
Diámetro del eje (mm) 3.15
Diámetro nominal (mm) 1.25
Material de corte HSS-E
Ángulo de punta (°) 60
Forma de la caña Otro
Dirección de corte Derecha
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 4W581361
EAN 4015448681106
UBB 500582266358
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000861578
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.