text.skipToContent text.skipToNavigation

Centre drill bit DIN 333 shape A nominal diameter 0.8 mm HSS PROMAT


Artículo No. 7J371022
Longitud total (mm) 25
Diámetro del eje (mm) 3.15
Diámetro nominal (mm) 0.8
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 60
Forma de la caña Otro
Dirección de corte Derecha
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 25
Diámetro del eje (mm) 3.15
Diámetro nominal (mm) 0.8
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 60
Forma de la caña Otro
Dirección de corte Derecha
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 7J371022
EAN 4015448661139
UBB 500583152227
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 4111651080
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.