Brocas
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
Taladrar
Brocas
8M107409
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
Centre drill bit DIN 333 shape A nominal diameter 0.5 mm HSS PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8M107409
Longitud total (mm)
25
Diámetro del eje (mm)
3.15
Diámetro nominal (mm)
0.5
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
60
Forma de la caña
Otro
Dirección de corte
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
25
Diámetro del eje (mm)
3.15
Diámetro nominal (mm)
0.5
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
60
Forma de la caña
Otro
Dirección de corte
Derecha
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8M107409
EAN
4015448661122
UBB
500583538920
UNSPSC
20111611
Artículo del fabricante nr
4111651050