text.skipToContent text.skipToNavigation

CEE extension 32 A 400 V 10m H07RN-F 5x4mm² black IP44


Enchufe CEE - H07RN-F - Enchufe CEE con tapa abatible - embalado en bolsa de lámina - IP44 - con homologación para obras - comprobado según VDE 0285-525-2-21, IEC 60309

Artículo No. 3K633556
Corriente nominal (A) 32
Longitud (mm) 10
Revestimiento exterior de color Red
Material capa exterior Caucho
Número de núcleos 5
Embalado por 1

Especificaciones

Corriente nominal (A) 32
Longitud (mm) 10
Revestimiento exterior de color Red
Material capa exterior Caucho
Número de núcleos 5
Cable en espiral No
Tensión nominal (V) 400-400
Grado de protección (IP) IP44
Con interruptor de cable No
Con conductor de protección
Sistema de conexión orientado al sistema
Resistente al aceite según IEC 60811-404 No
Clase de fuego Euro según EN 13501-6: clase Ninguno
Euroclase de fuego según EN 13501-6: desarrollo de humo Ninguno
Euroclase de fuego según EN 13501-6: caída de gotas/partículas ardientes Ninguno
Euroclase de resistencia al fuego según EN 13501-6: corrosividad/acidez Ninguno
Marca Weingartner

Descripción

Enchufe CEE - H07RN-F - Enchufe CEE con tapa abatible - embalado en bolsa de lámina - IP44 - con homologación para obras - comprobado según VDE 0285-525-2-21, IEC 60309

Números de artículo

Artículo No. 3K633556
EAN 4023386004307
UBB 500729838317
UNSPSC 39120000
Artículo del fabricante nr 00430
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.