text.skipToContent text.skipToNavigation

CEE extension 16 A 400 V 25m H07RN-F 5x1.5mm² black IP44


CEE dugó - H07RN-F - CEE csatlakozó csuklós fedéllel - fóliazsákba csomagolva - IP44 - építési helyszíni jóváhagyással - VDE 0285-525-2-21, IEC 60309 szerint tesztelve.

Cikkszám 8I572491
Névleges áram (A) 16
Hosszúság (mm) 25
Couleur de la gaine Red
Matériau de la gaine Caoutchouc
Magok száma 5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges áram (A) 16
Hosszúság (mm) 25
Couleur de la gaine Red
Matériau de la gaine Caoutchouc
Magok száma 5
Conduit spiralé Non
Névleges feszültség (V) 400-400
Védettségi fok (IP) IP44
Zsinórkapcsolóval Nem
Védővezetővel Igen
Csatlakozórendszer rendszerorientált Igen
Olajálló az IEC 60811-404 szerint Nem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: osztály Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szabvány szerint: füstfejlődés Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: égő hulló cseppek/részecskék Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: maró hatás/savasság Egyik sem
Marque Weingartner
Code Douanier 85444290

Leírás

CEE dugó - H07RN-F - CEE csatlakozó csuklós fedéllel - fóliazsákba csomagolva - IP44 - építési helyszíni jóváhagyással - VDE 0285-525-2-21, IEC 60309 szerint tesztelve.

Cikkszámok

Cikkszám 8I572491
EAN 4023386004222
UBB 500729842848
UNSPSC 39120000
Gyártó cikksz 00422
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.