text.skipToContent text.skipToNavigation

Casquillo Gedore 19mm

Artículo No. 0Y039244
Diámetro 38
Longitud (mm) 100
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 100
Tamaño de conexión 3/4 pulgada

Especificaciones

Diámetro 38
Longitud (mm) 100
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 100
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Dimensión (mm) 19
Tamaño de conexión (mm) 20
Probado por VDE No
Marca Gedore
Type Screwdriver Bit Socket

Descripción

Actuador cuadrado según DIN 3120 - D 20, ISO 1174, con pasador de bloqueo, Accionamiento manual, empuñadura moleteada, Cromado, Con bulón estampado de acero especial al vanadio de GEDORE, fosfatado con manganeso, Con bulón estampado de acero especial al vanadio de GEDORE, fosfatado con manganeso

Números de artículo

Artículo No. 0Y039244
EAN 4010886876435
UBB 500642785470
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 2003511
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.