text.skipToContent text.skipToNavigation

Casquillo Gedore 10mm

Artículo No. 6U711764
Diámetro 17.5
Longitud (mm) 63
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 63
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada

Especificaciones

Diámetro 17.5
Longitud (mm) 63
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 63
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Dimensión (mm) 10
Tamaño de conexión (mm) 10
Probado por VDE No
Marca Gedore
Type Screwdriver Bit Socket

Descripción

Accionamiento cuadrado según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bolas, Accionamiento manual, empuñadura moleteada, Cromado, Con pasador clavija de acero especial al vanadio de GEDORE, fosfatado de manganeso, Con pasador clavija de acero especial al vanadio de GEDORE, fosfatado de manganeso

Números de artículo

Artículo No. 6U711764
EAN 4010886804209
UBB 500642796287
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 1394398
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.