text.skipToContent text.skipToNavigation

Casquillo Gedore 10mm

Artículo No. 4B421321
Longitud total (mm) 94
Diámetro 19
Longitud de la hoja (mm) 62
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Dimensión (mm) 10

Especificaciones

Longitud total (mm) 94
Diámetro 19
Longitud de la hoja (mm) 62
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Dimensión (mm) 10
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 10
Marca Gedore
Type Screwdriver Bit Socket

Descripción

Actuador cuadrado según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bolas, Manual, empuñadura moleteada, Cromado, Con pasador de acero especial al vanadio de GEDORE, fosfatado de manganeso, Punta según DIN 2325, Punta según DIN 2325

Números de artículo

Artículo No. 4B421321
EAN 4010886804087
UBB 500642772429
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 1394339
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.