text.skipToContent text.skipToNavigation

Casquillo Facom Bit 25


Removable hard tip for more durability. R.245 socket. Finish: bright chrome with phosphate-hardened tip.

Artículo No. 2O768374
Diseño Para tornillos Torx empotrados
Longitud total (mm) 37
Diámetro 11.3
Tamaño (TX) 25
Longitud de la hoja (mm) 15
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Para tornillos Torx empotrados
Longitud total (mm) 37
Diámetro 11.3
Tamaño (TX) 25
Longitud de la hoja (mm) 15
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 6.35
Marca Facom
Type Torx Bit Socket

Descripción

Removable hard tip for more durability. R.245 socket. Finish: bright chrome with phosphate-hardened tip.

Números de artículo

Artículo No. 2O768374
EAN 3148515144554
UBB 500637964999
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr RX.25
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.