text.skipToContent text.skipToNavigation

Carro de herramientas Stahlwille Rojo 920 Caja CasSette


Con 5 cajones porta-cassettes y 5 cassettes. BCon el juego de ruedas núm. R 920 también es posible su utilización como caja-taller sobre ruedas./B Con 2 soportes desmontables para aerosoles, en los costados y 2 asas encastradas para su transporte. Los cajones porta-cassettes con retención son desmontables con apertura total. Todas las cassettes, pueden sustituirse por cajones estándar. La parte superior de la caja-taller está recubierta por una encimera de material plástico, resistente a la acción del skydrol de los aceites, con compartimentos para pequeñas piezas.

Artículo No. G0016.000.920
Color Red
Anchura 740
Diseño Caso
Altura 560
Profundidad 443
Embalado por 1

Especificaciones

Color Red
Anchura 740
Diseño Caso
Altura 560
Profundidad 443
Clase de calidad Otro
Material plástico
Grillete con candado No
Enrollable No
Con bandolera No
Señal-rojo No
Con cerradura
Bandeja extraíble No
Número total de compartimentos 5
Con espuma No
Con separador No
Con mango telescópico No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 46000
Model CONVERTA
Type 920

Números de artículo

Artículo No. G0016.000.920
EAN 4018754117376
UBB 500501400088
UNSPSC 24112401
Artículo del fabricante nr 81480000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.