Cuerpo: Dimensiones: Al 930 x An 625 x P 400 mm, Persianas metálicas de doble cara para asegurar todo el espacio interior, Encimera con placa de plástico ABS resistente, Con asa para empujar, tirar y girar con facilidad, Paredes laterales con europerforación de 10 x 38 mm para fijar ganchos y herramientas, Seguridad gracias a la protección de los talones y protección integral contra impactos para las personas y el medio ambiente, Chapa de acero con recubrimiento en polvo resistente a la corrosión y a los arañazos, GEDORE azul, Cajones: Cierre centralizado con cerradura de cilindro, 4 cajones anchos (ancho 480 x fondo 325 x alto 45 mm), todos los cajones extensibles por ambos lados, 1 compartimento de gran capacidad en el fondo, Guías de bolas, con cierres centrales y finales, Equipable individualmente con separadores longitudinales y transversales (se pueden pedir por separado), Capacidad de carga por cajón 20 kg, Chapa de acero, con recubrimiento de polvo resistente a la corrosión y a los arañazos, GEDORE azul, Chasis GEDORE: Capacidad de carga total 300 kg, 2 ruedas de alto rendimiento con rodamientos de rodillos (ruedas fijas Ø 140 mm), 2 ruedas de marcha suave GEDORE con rodamientos de bolas (ruedas giratorias Ø 100 mm), una con freno total, La construcción de eje trapezoidal GEDORE asegura la marcha suave, la maniobrabilidad y el mantenimiento de la trayectoria también en caso de cargas máximas, Accesorios: 8 divisores longitudinales (LT) y 2 transversales (QT) de chapa de acero galvanizado, Opciones: Puede equiparse con módulos de herramientas GEDORE (1500 ES/1500 CT), Puede ampliarse según las necesidades con el cofre de accesorios GEDORE nº 1430, Colores y diseños especiales disponibles bajo pedido, Entrega sin herramientas ni accesorios