text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Carro de herramientas Gedore 1502


Dimensiones: Al 875 x An 950 x P 550 mm, Encimera de madera de haya multiplex de 25 mm de grosor, superficie protegida adicionalmente con barniz de aceite de linaza, Espacios amplios y de fácil acceso para piezas voluminosas, Protección del talón para su seguridad, Chapa de acero con recubrimiento en polvo resistente a la corrosión y a los arañazos, GEDORE azul, Cajones: Cierre centralizado con cerradura de cilindro, 6 cajones anchos (ancho 480 x fondo 400 mm) totalmente extraíbles, extraíbles, Cada cajón con cierre de seguridad, manejo con una sola mano, Guías de bolas, Guías de bolas, Equipable individualmente con separadores longitudinales y transversales (se pueden pedir por separado), Capacidad de carga por cajón 40 kg, cajón inferior para cargas pesadas 60 kg, Chasis de alto rendimiento GEDORE: Capacidad de carga total 1000 kg, 750 kg móvil, 2 ruedas de alto rendimiento sobre rodamientos de rodillos (ruedas fijas Ø 200 mm), 2 ruedas de marcha suave sobre rodamientos de bolas (ruedas giratorias Ø 125 mm), ambas con freno total, La construcción de eje trapezoidal de GEDORE asegura la marcha suave, la maniobrabilidad y la trazabilidad también en caso de cargas máximas, Accesorios: 2 módulos distanciadores nº 1500 ED-70 K, 10 separadores longitudinales (LT) y 2 transversales (QT) de chapa de acero cincada, Opciones: Puede equiparse con módulos de herramientas GEDORE (1500 ES/1500 CT), Colores y diseños especiales disponibles bajo pedido, Entrega sin herramientas ni accesorios

Artículo No. G2001.662.054
Anchura 950
Altura 870
Profundidad 550
Protección de la superficie Otro
Peso 82
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 950
Altura 870
Profundidad 550
Protección de la superficie Otro
Peso 82
Plegable No
Adecuado para montaje en pared No
Altura (mm) 870
Con cajonera
Espesor encimera (mm) 25
Con ruedas
Material encimera Madera contrachapada
Número de cajones 6
Altura regulable No
Con freno
Con cajones
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 65000
Codigo SA
Type Workbench

Descripción

Dimensiones: Al 875 x An 950 x P 550 mm, Encimera de madera de haya multiplex de 25 mm de grosor, superficie protegida adicionalmente con barniz de aceite de linaza, Espacios amplios y de fácil acceso para piezas voluminosas, Protección del talón para su seguridad, Chapa de acero con recubrimiento en polvo resistente a la corrosión y a los arañazos, GEDORE azul, Cajones: Cierre centralizado con cerradura de cilindro, 6 cajones anchos (ancho 480 x fondo 400 mm) totalmente extraíbles, extraíbles, Cada cajón con cierre de seguridad, manejo con una sola mano, Guías de bolas, Guías de bolas, Equipable individualmente con separadores longitudinales y transversales (se pueden pedir por separado), Capacidad de carga por cajón 40 kg, cajón inferior para cargas pesadas 60 kg, Chasis de alto rendimiento GEDORE: Capacidad de carga total 1000 kg, 750 kg móvil, 2 ruedas de alto rendimiento sobre rodamientos de rodillos (ruedas fijas Ø 200 mm), 2 ruedas de marcha suave sobre rodamientos de bolas (ruedas giratorias Ø 125 mm), ambas con freno total, La construcción de eje trapezoidal de GEDORE asegura la marcha suave, la maniobrabilidad y la trazabilidad también en caso de cargas máximas, Accesorios: 2 módulos distanciadores nº 1500 ED-70 K, 10 separadores longitudinales (LT) y 2 transversales (QT) de chapa de acero cincada, Opciones: Puede equiparse con módulos de herramientas GEDORE (1500 ES/1500 CT), Colores y diseños especiales disponibles bajo pedido, Entrega sin herramientas ni accesorios

Números de artículo

Artículo No. G2001.662.054
EAN 4010886662052
UBB 203188077978
UNSPSC 27112800
Artículo del fabricante nr 6620540
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.