text.skipToContent text.skipToNavigation

Carro Bahco 1475KXXL8CWTSS


Carro de gran capacidad con 8 cajones. Su sistema de cierre Lock & Go! impide que los cajones se abran al mover el carro. Cajones de apertura total con embellecedores de aluminio. Pintura en polvo resistente a los arañazos. Estructura de acero resistente: la doble pared está reforzada con puntos de soldadura colocados de forma estratégica. Encimera de acero inoxidable. Ruedas de goma silenciosas de 320 x 85 mm que garantizan la máxima estabilidad. Dimensiones internas de los cajones: (2x) 880 x 440 x 50 mm, (3x) 880 x 440 x 115 mm, (1x) 880 x 440 x 180 mm. Chasis de doble pared: si se daña la pared exterior debido a una colisión, la doble pared garantiza que los cajones se abran siempre. Una cerradura redonda segura y resistente protege el carro contra los robos.

Artículo No. 2S159931
Anchura 1505
Altura 1218
Profundidad 500
Protección de la superficie Otro
Material Acero
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 1505
Altura 1218
Profundidad 500
Protección de la superficie Otro
Material Acero
Tipo de neumáticos Caucho completo
Material encimera Otro
Número de cajones 8
Con freno No
Con cajones
Marca Bahco
Type Special Tool Trolley

Números de artículo

Artículo No. 2S159931
EAN 7314150400157
UBB 500710957779
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 1475KXXL8CWTSS
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.