Tornillos
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
Tornillos hexagonales
Tornillos cabeza abombada y cuello cuadrado
55501
55501.080.075
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
Carriage bolt fully threaded DIN ≈603 Acero inoxidable (Inox) A4 M8X75
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Threaded pitch (P)
1.25
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M8
Longitud
75 mm
Threaded pitch (P)
1.25
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M8
dk (max.)
20.65
k (max.)
4.88
L (mm)
75
P
1.25
fn (max.)
5.6
Vn (max.)
8.58
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
≈8677
DIN
≈603
Números de artículo
Artículo No.
55501.080.075
EAN
8715494123914
UBB
500571728061
UNSPSC
31161612