text.skipToContent text.skipToNavigation

Carriage bolt fully threaded DIN ≈603 Acero inoxidable (Inox) A4 M10X75


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Threaded pitch (P) 1.5
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M10
Longitud 75 mm
Threaded pitch (P) 1.5
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M10
dk (max.) 24.65
k (max.) 5.38
L (mm) 75
P 1.5
fn (max.) 6.6
Vn (max.) 10.58

Estándares

DIN ≈603
ISO ≈8677

Números de artículo

Artículo No. 55501.100.075
EAN 8715494123983
UBB 500571728715
UNSPSC 31161612

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.