text.skipToContent text.skipToNavigation

Carriage bolt fully threaded DIN ≈603 Acero inoxidable (Inox) A2 M6X75


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Threaded pitch (P) 1
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M6
Longitud 75 mm
Threaded pitch (P) 1
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M6
dk (max.) 16.55
k (max.) 3.88
L (mm) 75
P 1
fn (max.) 4.6
Vn (max.) 6.48

Estándares

DIN ≈603
ISO ≈8677

Números de artículo

Artículo No. 51501.060.075
EAN 8715494109604
UBB 500571715191
UNSPSC 31161612

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.