text.skipToContent text.skipToNavigation

Carriage bolt fully threaded DIN ≈603 Acero inoxidable (Inox) A2 M12X140


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Threaded pitch (P) 1.75
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M12
Longitud 140 mm
Threaded pitch (P) 1.75
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M12
dk (max.) 30.65
k (max.) 6.95
L (mm) 140
P 1.75
fn (max.) 8.75
Vn (max.) 12.7

Estándares

ISO ≈8677
DIN ≈603

Números de artículo

Artículo No. 51501.120.140
EAN 8715494109840
UBB 500571717585
UNSPSC 31161612

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.