text.skipToContent text.skipToNavigation

Carriage bolt fully threaded DIN ≈603 Acero inoxidable (Inox) A4 M8X45


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Threaded pitch (P) 1.25
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M8
Longitud 45 mm
Threaded pitch (P) 1.25
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M8
dk (max.) 20.65
k (max.) 4.88
L (mm) 45
P 1.25
fn (max.) 5.6
Vn (max.) 8.58

Estándares

DIN ≈603
ISO ≈8677

Números de artículo

Artículo No. 55501.080.045
EAN 8715494123884
UBB 500571727725
UNSPSC 31161612

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.