Tornillos
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
Tornillos hexagonales
Tornillos cabeza abombada y cuello cuadrado
55501
55501.100.065
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
Carriage bolt fully threaded DIN ≈603 Acero inoxidable (Inox) A4 M10X65
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Threaded pitch (P)
1.5
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M10
Longitud
65 mm
Threaded pitch (P)
1.5
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M10
dk (max.)
24.65
k (max.)
5.38
L (mm)
65
P
1.5
fn (max.)
6.6
Vn (max.)
10.58
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
≈603
ISO
≈8677
Números de artículo
Artículo No.
55501.100.065
EAN
8715494123976
UBB
500571728632
UNSPSC
31161612