text.skipToContent text.skipToNavigation

Carriage bolt fully threaded DIN ≈603 Acero inoxidable (Inox) A2 M8X130


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Threaded pitch (P) 1.25
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M8
Longitud 130 mm
Threaded pitch (P) 1.25
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M8
dk (max.) 20.65
k (max.) 4.88
L (mm) 130
P 1.25
fn (max.) 5.6
Vn (max.) 8.58

Estándares

ISO ≈8677
DIN ≈603

Números de artículo

Artículo No. 51501.080.130
EAN 8715494109697
UBB 500571716009
UNSPSC 31161612

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.