tegelmal
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
Tornillos hexagonales
Tornillos cabeza abombada y cuello cuadrado
51501
51501.050.045
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
Carriage bolt fully threaded DIN ≈603 Acero inoxidable (Inox) A2 M5X45
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Threaded pitch (P)
0.8
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M5
Longitud
45 mm
Threaded pitch (P)
0.8
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M5
dk (max.)
13.55
k (max.)
3.3
L (mm)
45
P
0.8
fn (max.)
4.1
Vn (max.)
5.48
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
≈8677
DIN
≈603
Números de artículo
Artículo No.
51501.050.045
EAN
8715494097703
UBB
500571691251
UNSPSC
31161612