text.skipToContent text.skipToNavigation

Carriage bolt fully threaded DIN ≈603 Acero inoxidable (Inox) A2 M10X35


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Threaded pitch (P) 1.5
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M10
Longitud 35 mm
Threaded pitch (P) 1.5
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M10
dk (max.) 24.65
k (max.) 5.38
L (mm) 35
P 1.5
fn (max.) 6.6
Vn (max.) 10.58

Estándares

DIN ≈603
ISO ≈8677

Números de artículo

Artículo No. 51501.100.035
EAN 8715494594783
UBB 500633258693
UNSPSC 31161612

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.