Llaves
Carracas & accesorios
Carracas
6R849043
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
Carracas MILWAUKEE 9MM
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6R849043
Longitud (mm)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie
Cromado
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Modelo de baja chispa
No
Con tommy bar
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud (mm)
156
Ancho de llave extremo abierto (mm)
9
Protección de la superficie
Cromado
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Modelo de baja chispa
No
Con tommy bar
No
Adecuado para tommy bar
No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm)
9
Modelo de carraca
Sí
Número de puntos
12
Probado por VDE
No
Model
MAX BITE
Type
Combination Spanner
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6R849043
EAN
4058546294014
UBB
500716583843
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
4932471502