text.skipToContent text.skipToNavigation

Carraca Stahlwille 415B 415B


Reversible22 dientesCon mango de 2 componentesCon Allen 1/4 «DIN 3126/ISO 1173 Forma D 6.3Para puntas de destornillador de 1/4 »Allen con muelle de compresión anularLas puntas se introducen fácilmente, quedan bien encajadas y se pueden volver a extraer con facilidad

Artículo No. G0435.415.005
Aislamiento No
Peso 76
Diámetro del cabezal (mm) 22
Antimagnético No
Longitud (mm) 117
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Peso 76
Diámetro del cabezal (mm) 22
Antimagnético No
Longitud (mm) 117
Protección de aislamiento 1000 V No
Material Acero
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
A prueba de explosiones No
Con asa
Modelo de artesa No
Junta universal No
Ángulo de giro hacia atrás (°) 16
Reversible
Carraca de construcción No
Apta para puntas
Bloqueo de encaje
Desbloqueo integrado No
Mango giratorio No
Mango extensible No
Cabezal articulado No
Cabezal giratorio No
Apto para vasos
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Type Ratchet

Descripción

Reversible22 dientesCon mango de 2 componentesCon Allen 1/4 «DIN 3126/ISO 1173 Forma D 6.3Para puntas de destornillador de 1/4 »Allen con muelle de compresión anularLas puntas se introducen fácilmente, quedan bien encajadas y se pueden volver a extraer con facilidad

Números de artículo

Artículo No. G0435.415.005
EAN 4018754182480
UBB 500511614330
UNSPSC 27111711
Artículo del fabricante nr 11131011
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.