text.skipToContent text.skipToNavigation

Carraca Stahlwille 13144SB 13144SB+COMBI


Artículo No. G0440.001.770
Aislamiento No
Peso 610
Diámetro del cabezal (mm) 45
Antimagnético No
Longitud (mm) 260
Protección de aislamiento 1000 V No
Material Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Peso 610
Diámetro del cabezal (mm) 45
Antimagnético No
Longitud (mm) 260
Protección de aislamiento 1000 V No
Material Otro
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
A prueba de explosiones No
Con asa
Modelo de artesa No
Junta universal No
Reversible No
Carraca de construcción No
Apta para puntas No
Bloqueo de encaje No
Desbloqueo integrado No
Mango giratorio No
Mango extensible No
Cabezal articulado No
Cabezal giratorio No
Apto para vasos
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 555
Type Ratchet

Números de artículo

Artículo No. G0440.001.770
EAN 4022668131441
UBB 500503004383
UNSPSC 27111711
Artículo del fabricante nr 56013144
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.