text.skipToContent text.skipToNavigation

Carraca reversible Gedore de palanca 1/2 pulgada 48 dientes palanca reversible


Según DIN 3122, ISO 3315, Con palanca de cambio encastrada, Desbloqueo por pulsador, Ángulo de retorno 7,5 grados, Mango antideslizante de 2 componentes con agujero para colgar, Bloqueo en posición intermedia: Al girar la palanca se enclava automáticamente en sentido horario o antihorario, Para vasos y accesorios manuales con cuadradillo de arrastre seg

Artículo No. G2274.199.310
Aislamiento No
Altura 38
Peso 531
Antimagnético No
Longitud (mm) 270
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Altura 38
Peso 531
Antimagnético No
Longitud (mm) 270
Protección de aislamiento 1000 V No
Material Acero
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
A prueba de explosiones No
Con asa
Modelo de artesa No
Junta universal No
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Ángulo de giro hacia atrás (°) 7.5
Reversible
Carraca de construcción No
Apta para puntas No
Bloqueo de encaje
Desbloqueo integrado
Mango giratorio No
Mango extensible No
Cabezal articulado No
Cabezal giratorio No
Apto para vasos
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 600
Type Reversible Ratchet

Descripción

Según DIN 3122, ISO 3315, Con palanca de cambio encastrada, Desbloqueo por pulsador, Ángulo de retorno 7,5 grados, Mango antideslizante de 2 componentes con agujero para colgar, Bloqueo en posición intermedia: Al girar la palanca se enclava automáticamente en sentido horario o antihorario, Para vasos y accesorios manuales con cuadradillo de arrastre según DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, Dispositivo de bloqueo de bola, Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, cromado

Números de artículo

Artículo No. G2274.199.310
EAN 4010886614266
UBB 240122584149
UNSPSC 27111711
Artículo del fabricante nr 6142620
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.