text.skipToContent text.skipToNavigation

Carraca reversible Gedore 3293 U-2 3/4 pulgadas 50 dientes disco conmutador


Según DIN 3122, ISO 3315, Con cambio de disco, dentado fino y robusto, Ángulo de retorno 7,2 grados, Para vasos manuales y accesorios con cuadradillo de arrastre según DIN 3120 - D 20, ISO 1174 con pasador de bloqueo, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromada, Acero al vanadio 31CrV3, cromada

Cod Articol G2272.032.932
Aislamiento No
Altura 60
Peso 1494
Antimagnético No
Longitud (mm) 500
Ambalat la 1

Specificații

Aislamiento No
Altura 60
Peso 1494
Antimagnético No
Longitud (mm) 500
Protección de aislamiento 1000 V No
Material Acero
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
A prueba de explosiones No
Con asa
Modelo de artesa No
Junta universal No
Tamaño de conexión (mm) 20
Ángulo de giro hacia atrás (°) 7.2
Reversible
Carraca de construcción No
Apta para puntas No
Bloqueo de encaje
Desbloqueo integrado No
Mango giratorio
Mango extensible No
Cabezal articulado No
Cabezal giratorio No
Apto para vasos
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 1450
Type Reversible Ratchet

Descriere

Según DIN 3122, ISO 3315, Con cambio de disco, dentado fino y robusto, Ángulo de retorno 7,2 grados, Para vasos manuales y accesorios con cuadradillo de arrastre según DIN 3120 - D 20, ISO 1174 con pasador de bloqueo, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromada, Acero al vanadio 31CrV3, cromada

Numerele articolelor

Cod Articol G2272.032.932
EAN 4010886627860
UBB 240122073614
UNSPSC 27111711
Nr. articol producător 6278600
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.