text.skipToContent text.skipToNavigation

Carraca reversible Gedore 1993 U-20 G 1/2 pulgada 60 dientes palanca reversible

Artículo No. 5S176788
Aislamiento No
Altura 37.5
Peso 540
Antimagnético No
Longitud (mm) 270

Especificaciones

Aislamiento No
Altura 37.5
Peso 540
Antimagnético No
Longitud (mm) 270
Protección de aislamiento 1000 V No
Material Acero
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
A prueba de explosiones No
Con asa No
Modelo de artesa No
Junta universal No
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Ángulo de giro hacia atrás (°) 6
Reversible
Carraca de construcción No
Apta para puntas No
Bloqueo de encaje
Desbloqueo integrado
Mango giratorio No
Mango extensible No
Cabezal articulado No
Cabezal giratorio No
Apto para vasos
Probado por VDE No
Marca Gedore
Type Reversible Ratchet

Descripción

Par de apriete según DIN 3122, ISO 3315, Desplazamiento del mango para lugares de difícil acceso, Reduce el riesgo de lesiones en los dedos al trabajar en superficies planas, Cabeza pequeña en forma de gota para espacios reducidos, Dentado fino (60 dientes), con cambio de palanca y desbloqueo por pulsador, Ángulo de retorno 6 grados, Mango antideslizante de 2 componentes con agujero para colgar, Para vasos y accesorios manuales con cuadradillo de arrastre según DIN 3120 - C 12. 5, ISO 1174, dispositivo de bloqueo de bola, Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, cromado, Acero al vanadio 31CrV3, cromado

Números de artículo

Artículo No. 5S176788
EAN 4010886937709
UBB 500642423031
UNSPSC 27111711
Artículo del fabricante nr 2746786
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.