text.skipToContent text.skipToNavigation

Carraca reversible Gedore 1993 U-20 1/2 pulgada 60 dientes palanca reversible

Artículo No. 4O678974
Aislamiento No
Altura 37.5
Peso 536
Antimagnético No
Longitud (mm) 270
Protección de aislamiento 1000 V No
Material Acero

Especificaciones

Aislamiento No
Altura 37.5
Peso 536
Antimagnético No
Longitud (mm) 270
Protección de aislamiento 1000 V No
Material Acero
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
A prueba de explosiones No
Con asa
Modelo de artesa No
Junta universal No
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Ángulo de giro hacia atrás (°) 6
Reversible
Carraca de construcción No
Apta para puntas No
Bloqueo de encaje
Desbloqueo integrado
Mango giratorio No
Mango extensible No
Cabezal articulado No
Cabezal giratorio No
Apto para vasos
Probado por VDE No
Marca Gedore
Codigo SA 82041100
Type Reversible Ratchet

Números de artículo

Artículo No. 4O678974
EAN 4010886805558
UBB 500642409279
UNSPSC 27111711
Artículo del fabricante nr 1436686
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.