text.skipToContent text.skipToNavigation

Carraca reversible Gedore 1993 GU-10 XL 1/2 pulgada 48 dientes palanca inversa

Artikelnummer 5I301237
Aislamiento No
Altura 39
Peso 1160
Antimagnético No
Longitud (mm) 615
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada

Specificaties

Aislamiento No
Altura 39
Peso 1160
Antimagnético No
Longitud (mm) 615
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
A prueba de explosiones No
Con asa
Modelo de artesa No
Junta universal No
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Ángulo de giro hacia atrás (°) 7.5
Reversible
Carraca de construcción No
Apta para puntas
Bloqueo de encaje
Desbloqueo integrado
Mango giratorio No
Mango extensible No
Cabezal articulado
Cabezal giratorio No
Apto para vasos No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Codigo SA 82041100
Type Reversible Ratchet

Artikelnummers

Artikelnummer 5I301237
EAN 4010886878866
UBB 500642422876
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer 2018934
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.