text.skipToContent text.skipToNavigation

Carraca pasante Gedore 3293 Z-94 3/4 pulgada 36 dientes longitud 510 mm con reversible


según DIN 3122, ISO 3315, Con acoplamiento cuadrado, dentado medio-fino, extremadamente robusta, Ángulo de retorno 10 grados, Para vasos y accesorios manuales con cuadradillo de arrastre según DIN 3120 - D 20, ISO 1174 con perno de bloqueo, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, Acero al vanadio 31CrV3, cromado

Artículo No. G2271.329.394
Aislamiento No
Altura 31
Peso 1334
Antimagnético No
Longitud (mm) 500
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Altura 31
Peso 1334
Antimagnético No
Longitud (mm) 500
Protección de aislamiento 1000 V No
Material Acero
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
A prueba de explosiones No
Con asa
Modelo de artesa No
Junta universal No
Tamaño de conexión (mm) 20
Ángulo de giro hacia atrás (°) 10
Reversible
Carraca de construcción No
Apta para puntas No
Bloqueo de encaje
Desbloqueo integrado No
Mango giratorio No
Mango extensible No
Cabezal articulado No
Cabezal giratorio No
Apto para vasos
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 1440
Type Reversible Ratchet

Descripción

según DIN 3122, ISO 3315, Con acoplamiento cuadrado, dentado medio-fino, extremadamente robusta, Ángulo de retorno 10 grados, Para vasos y accesorios manuales con cuadradillo de arrastre según DIN 3120 - D 20, ISO 1174 con perno de bloqueo, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, Acero al vanadio 31CrV3, cromado

Números de artículo

Artículo No. G2271.329.394
EAN 4010886627891
UBB 240122073952
UNSPSC 27111711
Artículo del fabricante nr 6278950
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.