text.skipToContent text.skipToNavigation

Carraca pasante Gedore 2193 Z-94 1 pulgada 40 dientes longitud 720 mm cuadrado pasante


Según DIN 3122, ISO 3315, Con acoplamiento cuadrado, dentado medio-fino, extremadamente robusta, Ángulo de retorno 9 grados, Empuñadura de tubo Push-fit, Para vasos de accionamiento manual y accesorios con cuadradillo de arrastre según DIN 3120 - D 25, ISO 1174 con pasador de bloqueo, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromada, Acero al vanadio 31CrV3, cromada

Artículo No. G2271.219.394
Aislamiento No
Altura 41
Peso 4115
Tipo de accesorios/componentes Otro
Antimagnético No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Altura 41
Peso 4115
Tipo de accesorios/componentes Otro
Antimagnético No
Longitud (mm) 720
Protección de aislamiento 1000 V No
Fijación Otro
Material Acero
Tamaño de conexión 1 pulgada
A prueba de explosiones No
Con asa
Modelo de artesa
Junta universal No
Tamaño de conexión (mm) 25
Ángulo de giro hacia atrás (°) 9
Reversible No
Carraca de construcción No
Apta para puntas No
Accesorios
Pieza No
Bloqueo de encaje
Desbloqueo integrado No
Mango giratorio No
Mango extensible No
Cabezal articulado No
Cabezal giratorio No
Apto para vasos
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 3885
Codigo SA 8466103800
Type Ratchet

Descripción

Según DIN 3122, ISO 3315, Con acoplamiento cuadrado, dentado medio-fino, extremadamente robusta, Ángulo de retorno 9 grados, Empuñadura de tubo Push-fit, Para vasos de accionamiento manual y accesorios con cuadradillo de arrastre según DIN 3120 - D 25, ISO 1174 con pasador de bloqueo, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromada, Acero al vanadio 31CrV3, cromada

Números de artículo

Artículo No. G2271.219.394
EAN 4010886618158
UBB 240122060413
UNSPSC 27111711
Artículo del fabricante nr 6181520
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.