text.skipToContent text.skipToNavigation

Carraca pasante Gedore 2093 Z-94 1/4 pulgada 20 dientes longitud 129 mm con reversible


según DIN 3122, ISO 3315, con cuadradillo de acoplamiento, dentado medio-fino, extremadamente robusta, ángulo de retorno 18 grados, para vasos manuales y accesorios con cuadradillo de acoplamiento según DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, bloqueo de bola, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromada, Acero al vanadio 31CrV3, cromada

Artículo No. G2271.209.394
Aislamiento No
Altura 12
Peso 78
Antimagnético No
Longitud (mm) 130
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Altura 12
Peso 78
Antimagnético No
Longitud (mm) 130
Protección de aislamiento 1000 V No
Material Acero
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
A prueba de explosiones No
Con asa
Modelo de artesa
Junta universal No
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Ángulo de giro hacia atrás (°) 18
Reversible No
Carraca de construcción No
Apta para puntas No
Bloqueo de encaje No
Desbloqueo integrado No
Mango giratorio No
Mango extensible No
Cabezal articulado No
Cabezal giratorio No
Apto para vasos
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 65
Codigo SA 8466103800
Type Reversible Ratchet

Descripción

según DIN 3122, ISO 3315, con cuadradillo de acoplamiento, dentado medio-fino, extremadamente robusta, ángulo de retorno 18 grados, para vasos manuales y accesorios con cuadradillo de acoplamiento según DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, bloqueo de bola, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromada, Acero al vanadio 31CrV3, cromada

Números de artículo

Artículo No. G2271.209.394
EAN 4010886617076
UBB 240122056056
UNSPSC 27111711
Artículo del fabricante nr 6170750
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.