text.skipToContent text.skipToNavigation

Carraca pasante Gedore 1993 Z-94 1/2 pulgada 48 dientes longitud 270 mm con reversible


Según DIN 3122, ISO 3315, Con acoplamiento cuadrado, dentado medio-fino, extremadamente robusta, Ángulo de retorno 7,5 grados, Mango antideslizante de 2 componentes con agujero para colgar, Para vasos manuales y accesorios con cuadradillo de arrastre según DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174 dispositivo de bloqueo de bola, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromad

Artículo No. G2271.199.394
Aislamiento No
Altura 39
Peso 450
Antimagnético No
Longitud (mm) 272
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Altura 39
Peso 450
Antimagnético No
Longitud (mm) 272
Protección de aislamiento 1000 V No
Material Acero
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
A prueba de explosiones No
Con asa
Modelo de artesa
Junta universal No
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Ángulo de giro hacia atrás (°) 7.5
Reversible No
Carraca de construcción No
Apta para puntas No
Bloqueo de encaje No
Desbloqueo integrado No
Mango giratorio
Mango extensible No
Cabezal articulado No
Cabezal giratorio No
Apto para vasos
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 460
Type Reversible Ratchet

Descripción

Según DIN 3122, ISO 3315, Con acoplamiento cuadrado, dentado medio-fino, extremadamente robusta, Ángulo de retorno 7,5 grados, Mango antideslizante de 2 componentes con agujero para colgar, Para vasos manuales y accesorios con cuadradillo de arrastre según DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174 dispositivo de bloqueo de bola, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, Acero al vanadio 31CrV3, cromado

Números de artículo

Artículo No. G2271.199.394
EAN 4010886614457
UBB 240122043849
UNSPSC 27111711
Artículo del fabricante nr 6144590
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.