Carracas
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
Llaves
Carracas & accesorios
Carracas
0E344122
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
Carraca pasante de Wera Zyklop Metal push 1/4 pulgada 38 dientes longitud 141 mm
Añadir catálogo
Artículo No.
0E344122
Aislamiento
No
Longitud (mm)
141
Protección de aislamiento 1000 V
No
Material
Otro
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Longitud (mm)
141
Protección de aislamiento 1000 V
No
Material
Otro
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Con asa
Sí
Modelo de artesa
Sí
Junta universal
No
Tamaño de conexión (mm)
6.3
Ángulo de giro hacia atrás (°)
4.7
Reversible
No
Carraca de construcción
No
Apta para puntas
No
Mango extensible
No
Apto para vasos
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Wera
Type
Ratchet
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
8003 A Carraca de metal Zyklop con cuadradillo pasante y accionamiento de 1/4",, 1/4", x 141 mmCarraca de metal Zyklop con cuadradillo pasante. Diseño delgado para trabajar incluso en espacios muy reducidos. El diseño de doble dentado de la carraca realiza un dentado fino de 76 de 38 dientes robustos que permite un ángulo de retorno de sólo 4,7°. Cambio de dirección muy sencillo accionando la escuadra pasante no desmontable, por primera vez también con función de bloqueo seguro del encaje. Carraca totalmente metálica forjada (acero al cromo-molibdeno) para una robustez especialmente alta y una larga vida útil.
Números de artículo
Artículo No.
0E344122
EAN
4013288174017
UBB
500643576480
UNSPSC
27111711
Artículo del fabricante nr
05004003001