text.skipToContent text.skipToNavigation

Carraca Gedore 41B 46 46 mm


GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, Acero al vanadio 31CrV3, cromado

Objednací číslo G2307.460.001
Aislamiento No
Altura 43
Peso 4725
Antimagnético No
Longitud (mm) 910
Baleno po 1

Specifikace

Aislamiento No
Altura 43
Peso 4725
Antimagnético No
Longitud (mm) 910
Protección de aislamiento 1000 V No
Material Acero
A prueba de explosiones No
Con asa
Modelo de artesa No
Junta universal No
Tamaño de conexión (mm) 46
Ángulo de giro hacia atrás (°) 15
Reversible
Carraca de construcción No
Apta para puntas No
Bloqueo de encaje No
Desbloqueo integrado No
Mango giratorio No
Mango extensible No
Cabezal articulado No
Cabezal giratorio No
Apto para vasos No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 5000
Codigo SA 8204110000
Type Ratchet

Popis

GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, Acero al vanadio 31CrV3, cromado

Čísla materiálu

Objednací číslo G2307.460.001
EAN 4010886633854
UBB 203120531173
UNSPSC 27111711
Výrobní číslo položky 6338520
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.