text.skipToContent text.skipToNavigation

Carraca Gedore 41 V19 19 mm


Especialmente en construcciones metálicas y andamios, Acero al vanadio 31CrV3 cromado, Acero al vanadio 31CrV3 cromado GEDORE

Artículo No. G2308.190.001
Aislamiento No
Altura 27.9
Peso 2475
Antimagnético No
Longitud (mm) 620
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Altura 27.9
Peso 2475
Antimagnético No
Longitud (mm) 620
Protección de aislamiento 1000 V No
A prueba de explosiones No
Con asa
Modelo de artesa No
Junta universal No
Tamaño de conexión (mm) 19
Ángulo de giro hacia atrás (°) 11.25
Reversible
Carraca de construcción No
Apta para puntas No
Bloqueo de encaje No
Desbloqueo integrado No
Mango giratorio No
Mango extensible No
Cabezal articulado No
Cabezal giratorio No
Apto para vasos No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 3200
Type Ratchet

Descripción

Especialmente en construcciones metálicas y andamios, Acero al vanadio 31CrV3 cromado, Acero al vanadio 31CrV3 cromado GEDORE

Números de artículo

Artículo No. G2308.190.001
EAN 4010886633946
UBB 203120531256
UNSPSC 27111711
Artículo del fabricante nr 6339410
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.