text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 41 V 27 Ratchet 27mm Hex Drive 11.25° Angle 620mm


Especialmente en construcciones metálicas y andamios, Acero al vanadio 31CrV3 cromado, Acero al vanadio 31CrV3 cromado GEDORE

Artikelnummer G2308.270.001
Geïsoleerd Nee
Hoogte 27.9
Gewicht 2385
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 620
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Hoogte 27.9
Gewicht 2385
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 620
Geïsoleerd 1000 V Nee
Explosieveilig Nee
Met greep Ja
Doorsteekmodel Nee
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 27
Terugzwenkhoek (°) 11.25
Omkeerbaar Ja
Werfpuntratel Nee
Geschikt voor bits Nee
Sokblokkering Nee
Geïntegreerde deblokkering Nee
Roterend handvat Nee
Uitschuifbaar handvat Nee
Draaikop Nee
Roterende kop Nee
Geschikt voor doppen Nee
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 3230
Goederencode 8204110000
Type Ratchet

Omschrijving

Especialmente en construcciones metálicas y andamios, Acero al vanadio 31CrV3 cromado, Acero al vanadio 31CrV3 cromado GEDORE

Artikelnummers

Artikelnummer G2308.270.001
EAN 4010886633984
UBB 203120531587
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer 6339840
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.