text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Carraca Gedore 41 B36 36 mm


GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, Acero al vanadio 31CrV3, cromado

Artículo No. G2307.360.001
Aislamiento No
Altura 43
Peso 5025
Antimagnético No
Longitud (mm) 910
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Altura 43
Peso 5025
Antimagnético No
Longitud (mm) 910
Protección de aislamiento 1000 V No
Material Acero
A prueba de explosiones No
Con asa
Modelo de artesa No
Junta universal No
Tamaño de conexión (mm) 36
Ángulo de giro hacia atrás (°) 15
Reversible
Carraca de construcción No
Apta para puntas No
Bloqueo de encaje No
Desbloqueo integrado No
Mango giratorio No
Mango extensible No
Cabezal articulado No
Cabezal giratorio No
Apto para vasos No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 5000
Codigo SA
Type Ratchet

Descripción

GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, Acero al vanadio 31CrV3, cromado

Números de artículo

Artículo No. G2307.360.001
EAN 4010886633830
UBB 203120530910
UNSPSC 27111711
Artículo del fabricante nr 6338360
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.