Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Llaves
Carracas & accesorios
Carracas
G2306.300.001
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
Carraca Gedore 41 30 30 mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, Acero al vanadio 31CrV3, cromado
Descripción completa
Artículo No.
G2306.300.001
Aislamiento
No
Altura
27.9
Peso
2365
Antimagnético
No
Longitud (mm)
620
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Altura
27.9
Peso
2365
Antimagnético
No
Longitud (mm)
620
Protección de aislamiento 1000 V
No
Material
Acero
A prueba de explosiones
No
Con asa
Sí
Modelo de artesa
No
Junta universal
No
Tamaño de conexión (mm)
30
Ángulo de giro hacia atrás (°)
11.25
Reversible
Sí
Carraca de construcción
No
Apta para puntas
No
Bloqueo de encaje
No
Desbloqueo integrado
No
Mango giratorio
No
Mango extensible
No
Cabezal articulado
No
Cabezal giratorio
No
Apto para vasos
No
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Peso por pieza (g)
3300
Type
Ratchet
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, Acero al vanadio 31CrV3, cromado
Números de artículo
Artículo No.
G2306.300.001
EAN
4010886633915
UBB
203120530753
UNSPSC
27111711
Artículo del fabricante nr
6339170