text.skipToContent text.skipToNavigation

Carraca Gedore 3293 U-3


según DIN 3122, ISO 3315, Con cambio de disco metálico antideslizante, dentado fino (72 dientes) y robusto, Ángulo de retorno 5 grados, Empuñadura de tubo Push-fit, Para vasos y accesorios manuales con cuadradillo de arrastre según DIN 3120 - D 20, ISO 1174, con pasador de bloqueo, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, Acero al vanadio 31CrV3, cromad

Artículo No. G2272.032.933
Aislamiento No
Altura 62.5
Peso 2634
Antimagnético No
Longitud (mm) 625
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Altura 62.5
Peso 2634
Antimagnético No
Longitud (mm) 625
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
A prueba de explosiones No
Con asa
Modelo de artesa No
Junta universal No
Tamaño de conexión (mm) 20
Ángulo de giro hacia atrás (°) 5
Reversible
Carraca de construcción No
Apta para puntas No
Bloqueo de encaje
Desbloqueo integrado No
Mango giratorio
Mango extensible No
Cabezal articulado No
Cabezal giratorio No
Apto para vasos
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 2600
Type Ratchet

Descripción

según DIN 3122, ISO 3315, Con cambio de disco metálico antideslizante, dentado fino (72 dientes) y robusto, Ángulo de retorno 5 grados, Empuñadura de tubo Push-fit, Para vasos y accesorios manuales con cuadradillo de arrastre según DIN 3120 - D 20, ISO 1174, con pasador de bloqueo, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, Acero al vanadio 31CrV3, cromado

Números de artículo

Artículo No. G2272.032.933
EAN 4010886627877
UBB 240122073796
UNSPSC 27111711
Artículo del fabricante nr 6278790
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.