text.skipToContent text.skipToNavigation

Carraca Gedore 3093 GU-3


Gira 180°, con bloqueo de articulación, Con cambio de disco metálico antideslizante, dentado fino (72 dientes) y robusto, Ángulo de retorno 5 grados, Mango antideslizante de 2 componentes con agujero para colgar, Par de apriete máx. 200 N-m, Para vasos y accesorios manuales con cuadradillo de arrastre según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, dispositivo de bloq

Artículo No. G2272.030.934
Aislamiento No
Altura 33.5
Peso 478
Antimagnético No
Longitud (mm) 285
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Altura 33.5
Peso 478
Antimagnético No
Longitud (mm) 285
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
A prueba de explosiones No
Con asa
Modelo de artesa No
Junta universal No
Tamaño de conexión (mm) 10
Ángulo de giro hacia atrás (°) 5
Reversible
Carraca de construcción No
Apta para puntas No
Bloqueo de encaje No
Desbloqueo integrado No
Mango giratorio
Mango extensible No
Cabezal articulado
Cabezal giratorio No
Apto para vasos
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 310
Type Ratchet

Descripción

Gira 180°, con bloqueo de articulación, Con cambio de disco metálico antideslizante, dentado fino (72 dientes) y robusto, Ángulo de retorno 5 grados, Mango antideslizante de 2 componentes con agujero para colgar, Par de apriete máx. 200 N-m, Para vasos y accesorios manuales con cuadradillo de arrastre según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, dispositivo de bloqueo de bola, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, Acero al vanadio 31CrV3, cromado

Números de artículo

Artículo No. G2272.030.934
EAN 4010886623718
UBB 240122065875
UNSPSC 27111711
Artículo del fabricante nr 6237170
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.