Carracas
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
Llaves
Carracas & accesorios
Carracas
7W715229
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
Carraca Gedore 3/8
Añadir catálogo
Artículo No.
7W715229
Aislamiento
Sí
Peso
215
Antimagnético
No
Longitud (mm)
185
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Peso
215
Antimagnético
No
Longitud (mm)
185
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Tamaño de conexión
3/8 de pulgada
Con asa
Sí
Modelo de artesa
No
Junta universal
No
Tamaño de conexión (mm)
10
Ángulo de giro hacia atrás (°)
8.2
Reversible
Sí
Carraca de construcción
No
Apta para puntas
No
Bloqueo de encaje
Sí
Desbloqueo integrado
Sí
Mango giratorio
No
Mango extensible
No
Cabezal articulado
No
Cabezal giratorio
No
Apto para vasos
Sí
Probado por VDE
Sí
Marca
Gedore
Type
Ratchet
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Casquillos de fijación absoluta mediante bloqueo por botón pulsador con bola en el cuadradillo de arrastre, Cambio de dirección mediante 2 botones pulsadores, marcados R y L, en el eje, Ángulo de retorno 8,2 grados, Cuadradillo de arrastre según DIN 3120 - A 10, ISO 1174, Acero al cromo vanadio 31CrV3, Aislamiento VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900
Números de artículo
Artículo No.
7W715229
EAN
4010886947814
UBB
500642426679
UNSPSC
27111711
Artículo del fabricante nr
2946599