text.skipToContent text.skipToNavigation

Carraca Gedore 1993-U


Fijación absoluta de las llaves de vaso mediante bloqueo por botón pulsador con bola en el cuadradillo de arrastre, Cambio de dirección mediante 2 botones pulsadores, marcados R y L, en el eje, Ángulo de retorno 10 grados, Cuadradillo de arrastre según DIN 3120 - A 12.5, ISO 1174, Acero al cromo vanadio 31CrV3, Aislamiento VDE hasta 1000 V, según EN 609

Artículo No. G3110.001.770
Aislamiento
Peso 546
Antimagnético No
Longitud (mm) 270
Protección de aislamiento 1000 V
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Peso 546
Antimagnético No
Longitud (mm) 270
Protección de aislamiento 1000 V
Material Acero
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
A prueba de explosiones No
Con asa
Modelo de artesa No
Junta universal No
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Ángulo de giro hacia atrás (°) 10
Reversible
Carraca de construcción No
Apta para puntas No
Bloqueo de encaje
Desbloqueo integrado
Mango giratorio No
Mango extensible No
Cabezal articulado No
Cabezal giratorio No
Apto para vasos
Probado por VDE
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 590
Type Ratchet

Descripción

Fijación absoluta de las llaves de vaso mediante bloqueo por botón pulsador con bola en el cuadradillo de arrastre, Cambio de dirección mediante 2 botones pulsadores, marcados R y L, en el eje, Ángulo de retorno 10 grados, Cuadradillo de arrastre según DIN 3120 - A 12.5, ISO 1174, Acero al cromo vanadio 31CrV3, Aislamiento VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900

Números de artículo

Artículo No. G3110.001.770
EAN 4010886612392
UBB 203122629249
UNSPSC 27111711
Artículo del fabricante nr 6123910
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.