text.skipToContent text.skipToNavigation

Carraca Gedore 1993 U-10L


Para un aumento del par de apriete, diseño largo, Según DIN 3122, ISO 3315, Con cambio de palanca empotrado, Con desbloqueo por pulsador, Ángulo de retorno 7,5°, Mango antideslizante de 2 componentes con orificio para colgar, Bloqueo en posición intermedia: Al girar la palanca se enclava automáticamente en sentido horario o antihorario, Para llaves de v

Artículo No. G2272.199.311
Aislamiento No
Altura 41
Peso 616
Antimagnético No
Longitud (mm) 350
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Altura 41
Peso 616
Antimagnético No
Longitud (mm) 350
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
A prueba de explosiones No
Con asa
Modelo de artesa No
Junta universal No
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Ángulo de giro hacia atrás (°) 7.5
Reversible
Carraca de construcción No
Apta para puntas No
Bloqueo de encaje
Desbloqueo integrado
Mango giratorio No
Mango extensible No
Cabezal articulado No
Cabezal giratorio No
Apto para vasos
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 700
Type Ratchet

Descripción

Para un aumento del par de apriete, diseño largo, Según DIN 3122, ISO 3315, Con cambio de palanca empotrado, Con desbloqueo por pulsador, Ángulo de retorno 7,5°, Mango antideslizante de 2 componentes con orificio para colgar, Bloqueo en posición intermedia: Al girar la palanca se enclava automáticamente en sentido horario o antihorario, Para llaves de vaso manuales y accesorios con cuadradillo de arrastre según DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, Dispositivo de bloqueo de bola, Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, cromado

Números de artículo

Artículo No. G2272.199.311
EAN 4010886615454
UBB 240122045828
UNSPSC 27111711
Artículo del fabricante nr 6154550
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.