text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Carraca Gedore 1993 ALU-10


Especificación de diseño similar a DIN 3122, ISO 3315, Fabricado en aluminio especial forjado y endurecido, El mecanismo como en todas las carracas U-10 está fabricado en acero de alta calidad, Con cambio de palanca empotrado, Desbloqueo por pulsador, Ángulo de retorno 7,5 grados, Mango antideslizante de 2 componentes con orificio para colgar, Bloqueo en posición intermedia: Al girar la palanca, se enclava automáticamente para el funcionamiento en sentido horario o antihorario, Para llaves de vaso manuales y accesorios con cuadradillo de arrastre según DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, Dispositivo de bloqueo de bola, Extremadamente ligera - sólo 340 g, Extremadamente ligera

Artículo No. G2274.199.311
Aislamiento No
Altura 38
Peso 323
Antimagnético No
Longitud (mm) 275
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Altura 38
Peso 323
Antimagnético No
Longitud (mm) 275
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
A prueba de explosiones No
Con asa
Modelo de artesa No
Junta universal No
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Ángulo de giro hacia atrás (°) 8
Reversible
Carraca de construcción No
Apta para puntas No
Bloqueo de encaje
Desbloqueo integrado
Mango giratorio No
Mango extensible No
Cabezal articulado No
Cabezal giratorio No
Apto para vasos
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 350
Codigo SA
Type Ratchet

Descripción

Especificación de diseño similar a DIN 3122, ISO 3315, Fabricado en aluminio especial forjado y endurecido, El mecanismo como en todas las carracas U-10 está fabricado en acero de alta calidad, Con cambio de palanca empotrado, Desbloqueo por pulsador, Ángulo de retorno 7,5 grados, Mango antideslizante de 2 componentes con orificio para colgar, Bloqueo en posición intermedia: Al girar la palanca, se enclava automáticamente para el funcionamiento en sentido horario o antihorario, Para llaves de vaso manuales y accesorios con cuadradillo de arrastre según DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, Dispositivo de bloqueo de bola, Extremadamente ligera - sólo 340 g, Extremadamente ligera

Números de artículo

Artículo No. G2274.199.311
EAN 4010886614273
UBB 240122584305
UNSPSC 27111711
Artículo del fabricante nr 6142700
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.