text.skipToContent text.skipToNavigation

Carraca fina MINI Stahlwille 1/4» cuadradillo 4,5° ángulo 80 dientes 90mm


versión corta de 90 mmreversible80 dientescon cierre de seguridad QuickReleasecon mango de aceropara uso en espacios confinados, vuelve a encajar tras un movimiento de 4,5°construcción sin tornillos evita daños por objetos extrañosDIN 3122/ISO 3315diseño registrado

Artículo No. 4C426256
Aislamiento No
Peso 74
Diámetro del cabezal (mm) 22.5
Antimagnético No
Longitud 90
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Peso 74
Diámetro del cabezal (mm) 22.5
Antimagnético No
Longitud 90
Protección de aislamiento 1000 V No
Material Acero
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
A prueba de explosiones No
Con asa
Modelo de artesa No
Junta universal No
Ángulo de giro hacia atrás (°) 4.5
Reversible
Carraca de construcción No
Apta para puntas No
Bloqueo de encaje
Desbloqueo integrado No
Mango giratorio No
Mango extensible No
Cabezal articulado No
Cabezal giratorio No
Apto para vasos
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Type 418QR

Descripción

versión corta de 90 mmreversible80 dientescon cierre de seguridad QuickReleasecon mango de aceropara uso en espacios confinados, vuelve a encajar tras un movimiento de 4,5°construcción sin tornillos evita daños por objetos extrañosDIN 3122/ISO 3315diseño registrado

Números de artículo

Artículo No. 4C426256
EAN 4018754291366
UBB 500696171528
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 11111050
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.