text.skipToContent text.skipToNavigation

Carraca de fricción Gedore 31 KR 40-80 mm


Los anillos hexagonales están disponibles bajo pedido, Especialmente en construcciones metálicas y andamios, Vástago plano hasta 30", empuñadura de tubo a partir de 35", Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, fosfatado de manganeso, Explicación del número de artículo: 31 KR 16-32 = carraca 31 K 16" y anillo de inserción 31 R 32 mm, Explicación del número de

Artículo No. G2300.800.001
Peso 7392
Ancho de llave (mm) 80
Longitud (mm) 960
Anchura del cabezal (mm) 118
Modelo en anillo Hexágono doble
Embalado por 1

Especificaciones

Peso 7392
Ancho de llave (mm) 80
Longitud (mm) 960
Anchura del cabezal (mm) 118
Modelo en anillo Hexágono doble
Con anillo de inserción
Altura del cabezal (mm) 39.5
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 7515
Type Friction Ratchet

Descripción

Los anillos hexagonales están disponibles bajo pedido, Especialmente en construcciones metálicas y andamios, Vástago plano hasta 30", empuñadura de tubo a partir de 35", Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, fosfatado de manganeso, Explicación del número de artículo: 31 KR 16-32 = carraca 31 K 16" y anillo de inserción 31 R 32 mm, Explicación del número de artículo: 31 KR 16-32 = carraca 31 K 16" y anillo de inserción 31 R 32 mm

Números de artículo

Artículo No. G2300.800.001
EAN 4010886625743
UBB 203120512280
UNSPSC 27111711
Artículo del fabricante nr 6257440
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.